Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. de l’alésage45 mm
- Extérieur Diamètre75 mm
- Longueur totale62 mm
- Poids1.26 kg
Détails
- DescriptionDOUILLE SANS CLÉ
- Pression de surface du moyeu110 N/mm
- Numéro de catalogue du fabricant7005-045
- Types de produitsBagues sans clé
- Force axiale transmissible135 kN/lb
- CUP_NON842058104145
Aperçu
- Conception à centrage automatique en trois pièces pour les couples de service intensif.