Spécifications
Dimensions
- Taille pour homme13
Détails
- Antistatique ou diélectriqueDiélectrique
- Type de fermetureModèle à enfiler seulement
- Type de chaussuresCouvre-chaussure
- Matériau de la doublureNylon
- Applications des fonctions de protectionÉtanche
- Caractéristiques de résistance au glissementBande de roulement antidérapante
- Normes respectéesASTM F1116, ASTM F1117
- Matériau supérieurLatex
Aperçu
Description du fabricant
CHAUSSURES DIÉLECTRIQUES 51508/13 ASTM