Motion
52N104/8
PosiGrip 18 mil, 13 po avec doublure floquée de première qualité, gant en nitrile vert, WCPG TAILLE 8-Green
N° D’ARTICLE MI02597866
N° MFR52N104/8
Prix4.07 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PosiGrip 18 mil, 13 po avec doublure floquée de première qualité, gant en nitrile vert, WCPG TAILLE 8-Green
N° D’ARTICLE MI02597866
N° MFR52N104/8
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
Prix4.07 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8, moyen
  • Longueur  
    12-5/8 po
  • Taille
    8
  • Épaisseur
    18 mil

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le traitement chimique, le raffinage du pétrole et la pétrochimie, le traitement des aliments, le dégraissage de l’aérospatiale et de l’automobile, l’assemblage et la peinture automobiles, les opérations d’usinage, la fabrication de métaux, le nettoyage des arts graphiques et de l’impression, la fabrication de meubles et l’électronique.
  • Application
    • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Industries d’impression • Produits agrochimiques • Assemblage
  • Couleur
    Vert
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    4101
  • Caractéristiques et avantages
    • La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort avec protection • Offre de la flexibilité, la sensibilité tactile et la dextérité manquent parfois dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés • Offre la protection contre les dangers chimiques et physiques que l’on ne trouve pas toujours dans les jetables de calibre plus mince • La doublure floquée offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA 21 CFR, Partie 177
  • Motif de prise
    Coude inversée
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Bloquer
  • Numéro CUP du fabricant
    662909024657
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    Posigrip
  • Normes respectées
    21 CFR 170-199, 29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    662909024657

Aperçu

Description du fabricant
52N104/8 18ML LINED NITRILE GLOVE-8
  • La construction de poids moyen et la conception spécifique à la main offrent un véritable confort et une protection
  • Offre flexibilité, sensibilité tactile et dextérité parfois insuffisantes dans les nitriles de calibre plus lourd non supportés
  • Offre une protection contre les dangers chimiques et physiques qui ne se trouvent pas toujours dans les produits jetables en nitrile de calibre plus mince
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • Motif de diamant surélevé pour une meilleure prise
  • Chloré pour durcir et nettoyer la surface du gant
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments 21 CFR, Partie 177