Motion
2514KE
Manchon Kevlar® monocouche
N° D’ARTICLE MI02597877
N° MFR2514KE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon Kevlar® monocouche
N° D’ARTICLE MI02597877
N° MFR2514KE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    40.64 cm
  • Taille
    14
  • Largeur
    25.4 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction sans coutures
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Couleur
    Jaune
  • Description de la construction
    Tricot sans couture
  • Description
    Offre une protection contre les coupures de bras pour les applications qui nécessitent la manipulation de gros objets, parfaite pour la protection des applications à portée. Idéal pour les opérations de verre, l’estampage de métal, la tôle, l’automobile, les applications alimentaires, les applications électriques et de chaleur légère.
  • Mot-clé de description
    Manchon résistant aux coupures
  • Type de vêtement
    Résistant aux coupures
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériau de la doublure
    Kevlar
  • Numéro CUP du fabricant
    662909251411
  • Matériel
    Kevlar
  • Type de produit
    Manchons de protection

Aperçu

Description du fabricant
2514KE 14" KEVLAR SLEEVE
  • Le Kevlar offre une excellente protection contre les coupures et une excellente résistance à la chaleur pour les poignets et les bras
  • Tricot sans couture pour plus de confort et de flexibilité