Motion
3518BNS
Couvre-chaussures bleu clair SBP - antidérapant
N° D’ARTICLE MI02597964
N° MFR3518BNS
Prix38.60 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couvre-chaussures bleu clair SBP - antidérapant
N° D’ARTICLE MI02597964
N° MFR3518BNS
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
Prix38.60 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12.954 cm
  • Poids
    2 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le polypropylène filé offre une protection légère contre les particules sèches, empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le corps. Convient à la fabrication, aux produits pharmaceutiques, au nettoyage, à la construction, aux soins médicaux et à la transformation des aliments.
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Bleu
  • Type de chaussures
    Couvre-chaussures
  • Numéro CUP du fabricant
    662909717139
  • Matériel
    Polypropylène
  • Résistance au glissement
    Semelle antidérapante
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.132
  • CUP_NON
    662909717139

Aperçu

Description du fabricant
3518BNS COUVERTURE DE CHAUSSURES NON DÉRIVÉES
  • Les couvre-chaussures en polypropylène Spunbond offrent une protection légère contre les particules sèches
  • Surface antidérapante au bas de la semelle pour réduire le glissement
  • Construction spacieuse pour s’adapter à la plupart des pointures de chaussures
  • Bande élastique sur le dessus de la chaussure pour empêcher la saleté de pénétrer ou de s’accumuler sur la chaussure
  • Produit à usage unique