Motion
A2836D5
Tablier en denim - Trois poches
N° D’ARTICLE MI02598387
N° MFRA2836D5
Prix8.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier en denim - Trois poches
N° D’ARTICLE MI02598387
N° MFRA2836D5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48.006 cm
  • Poids du matériel
    12 oz
  • Largeur
    29.972 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste
  • Couleur
    Bleu
  • Description
    Idéal pour l’entretien industriel, la construction, la fabrication et la menuiserie
  • Mot-clé de description
    Tabliers
  • Caractéristiques
    Construction 100 % coton et confort à des prix abordables
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Charpentier
  • Numéro CUP du fabricant
    662909280169
  • Matériel
    Coton
  • Nombre de poches
    3
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909280169

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER EN DENIM A2836D5
  • Construction 100 % coton et confort à des prix abordables
  • Coutures surjetées et prérétrécies pour un bon lavage
  • Œillets en métal durable pour tenir la sangle du cou et les attaches à la taille
  • Deux poches aux hanches et une poche à la poitrine