Motion
J1047RF
West Chester, 14 po PVC brut, doublure en jersey, noir, WCPG SIZE-14 po noir
N° D’ARTICLE MI02598488
N° MFRJ1047RF
Prix6.37 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
West Chester, 14 po PVC brut, doublure en jersey, noir, WCPG SIZE-14 po noir
N° D’ARTICLE MI02598488
N° MFRJ1047RF
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
Prix6.37 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Grand
  • Longueur  
    38.354 cm
  • Taille
    14
  • Poids
    5.896696 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé pour l’exploitation minière, la construction, le raffinage, la pétrochimie et la manipulation de matériaux huileux.
  • Application
    • Prise améliorée • Entreposage et manutention des colis • Applications de construction • Assemblage général • Travaux généraux légers
  • Couverture du revêtement
    Main pleine
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Couleur
    Noir
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    4111
  • Caractéristiques et avantages
    • Le revêtement offre une adhérence supérieure sur surface mouillée • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée • Double trempage pour une protection améliorée contre les liquides et une tenue prolongée • La couleur noire cache la saleté • Le poignet droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement de liquide
  • Motif de prise
    Rough (cough)
  • Type de main
    Paire
  • Doublé
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Matériau de la doublure
    Jersey
  • Numéro CUP du fabricant
    662909010476
  • Matériel
    PVC
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Finition de surface
    Rough (cough)
  • CUP_NON
    662909010476

Aperçu

Description du fabricant
J1047RF 14" LINED PVC GLOVE
  • Le revêtement a une prise humide supérieure
  • Doublure en jersey pour plus de confort et une isolation modérée
  • Double trempage pour une meilleure protection contre les liquides et une tenue prolongée
  • La couleur noire dissimule la saleté
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide