Motion
2690GP
OAL 24 po, coupe-sangle
N° D’ARTICLE MI02598977
N° MFR2690GP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
OAL 24 po, coupe-sangle
N° D’ARTICLE MI02598977
N° MFR2690GP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    24 po, 610.00 mm
  • Plage de longueur globale
    24 po et plus
  • Poids
    7 lb

Détails

  • Informations supplémentaires
    Fonctionnement 2-Hand
  • Style de coupe
    Manipulation longue
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Coupe-courroie

Aperçu

Description du fabricant
2690GP COUPE-TÊTE
  • Lames coupées au cisaillement
  • Coupe les cerclages d’acier lourd jusqu’à 2 po
  • Excellent pour les palettes, le chargement et le déchargement de wagons, de camions et de navires
  • Long manche, col de cygne, couteau à deux mains
  • Tenir les mains éloignées de la zone de coupe
  • NE JAMAIS utiliser de coupe-câbles H.K. Porter sur des circuits, des fils ou des câbles sous tension