Motion
1035GL MANCHON

FALK
1035GL SLEEVE

Manchon 0729507 série Falk GL
N° D’ARTICLE MI02599277
N° MFR1035GL SLEEVE
Prix1,529.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1035GL SLEEVE

Manchon 0729507 série Falk GL
N° D’ARTICLE MI02599277
N° MFR1035GL SLEEVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,529.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1035GL
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Poids
    43.20 lb

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0729507
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934004278
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    GL
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Diapositive
  • Capacité de couple
    163800 po
  • CUP_NON
    782934004278

Aperçu

Description du fabricant
1035GL MANCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté