Motion
B602012
Bagues sans clé - série B106 , 0.7500 po DI, 1.8500 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02607322
N° MFRB602012
Prix51.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 0.7500 po DI, 1.8500 po OD, 1.1220 po LTB
N° D’ARTICLE MI02607322
N° MFRB602012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M6 x 20
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    12845
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.1220 po
  • Poussée transmise maximale
    5997 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.8500 po
  • Longueur totale
    1.1220 po
  • Taille de la vis
    M6x20
  • Poids
    0.600 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602012
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    187 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    5
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    5997 lbf
  • CUP_NON
    662345044264

Aperçu

Description du fabricant
B602012 B106 3/4" KEYLESS LOCKING

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good