Motion
PW-38
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.5770 po, 10.1090 po de diamètre extérieur, 8.8410 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI02612364
N° MFRPW-38
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 7.5770 po, 10.1090 po de diamètre extérieur, 8.8410 po de diamètre facial, matériau en acier au carbone, série PW
N° D’ARTICLE MI02612364
N° MFRPW-38
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.5770 po
  • Visage Diamètre  
    8.8410 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    10.1090 po
  • Tang Largeur  
    0.6450 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    PN-38
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    PW
  • CUP_NON
    751968423805

Aperçu

Description du fabricant
PW38 LAVE-VERROUILLAGE