Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.13 lb
- Roue Diamètre4 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeulage de la roue
- À utiliser avecMeule
- Type de formulaireDisque
- GradeCOMBO A-24
- Numéro de grain24
- Numéro de stock du fabricant08B402
- Numéro CUP du fabricant662980141533
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.15300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980141533
- Type de roue27
Aperçu
- Coupe rapide et libre; maintient leur tranchant plus longtemps que la comparaison; pour une utilisation sur : fonte, acier; nettoyage; sculptage; ces meules 1/8” établissent de nouvelles normes de performance dans les meules centrales à moyeu déporté combinées (pour les meuleuses angulaires portatives). Ils sont spécialement renforcés pour résister à la contrainte lors des opérations de coupe manuelles. Qu’il s’agisse de coupe, de rainurage, d’entaille ou de meulage léger, ces meules sont garanties d’offrir la durée de vie de la meule la plus longue, le retrait de matériau le plus rapide et une sécurité maximale.