Motion
NAH30EMZ
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 30 mm, largeur de 98.6 mm, capacité de charge : 35500 N
N° D’ARTICLE MI02618172
N° MFRNAH30EMZ
Prix252.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 30 mm, largeur de 98.6 mm, capacité de charge : 35500 N
N° D’ARTICLE MI02618172
N° MFRNAH30EMZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix252.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    104.6 mm
  • Largeur totale
    90 mm

Détails

  • Capacité de charge
    35500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH30EMZ NH30 CURSEUR DE PRÉCHARGE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good