Motion
LA258G/8
Nitri-Guard - Gants en nitrile - vert - 25 mil (0.63mm) - 18 po (45.7cm) - non floqué - tailles : 7/P, 8/M, 9/L, 10/TG, 11/TTG - 12 paires par sac, 6 sacs par caisse.
N° D’ARTICLE MI02618503
N° MFRLA258G/8
Prix279.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitri-Guard - Gants en nitrile - vert - 25 mil (0.63mm) - 18 po (45.7cm) - non floqué - tailles : 7/P, 8/M, 9/L, 10/TG, 11/TTG - 12 paires par sac, 6 sacs par caisse.
N° D’ARTICLE MI02618503
N° MFRLA258G/8
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
Prix279.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8, moyen
  • Longueur  
    45 cm
  • Épaisseur
    25 mil
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Matériel
    Nitrile
  • Gamme de produits
    NitriGuard Plus
  • Normes respectées
    EN 374.2003 JKL, EN 374.2003, EN 388 4102, EN 388.2003, EN 420.2003, FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • CUP_NON
    821812022666

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN NITRILE LA258G/8 25MIL 8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté