Motion
185XB
ARMOIRE SUSPENDUE 18 PO, À 5 TIROIRS, GLISSIÈRES À ROULEMENT À BILLES
N° D’ARTICLE MI02622796
N° MFR185XB
Prix1,325.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARMOIRE SUSPENDUE 18 PO, À 5 TIROIRS, GLISSIÈRES À ROULEMENT À BILLES
N° D’ARTICLE MI02622796
N° MFR185XB
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
Votre prix1,325.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    29 po
  • Poids
    72 lb
  • Largeur
    13-5/8 po

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée d’extrémité tubulaire en acier
  • Matériel
    Métal
  • Nombre de tiroirs
    5
  • Type
    Haut de la poitrine
  • CUP_NON
    024821006225
  • Capacité de poids
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
185XB CABINET-5 TIROIRS BR
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Les supports de montage permettent de fixer l'armoire de chaque côté de l'armoire à rouleaux
  • Compatible avec les armoires à rouleaux Kennedy 273, 275, 277, 310 et 10491
  • Fabriqué aux États-Unis