Motion
2603
BASE DE POITRINE 26 PO 3 DRW MECH
N° D’ARTICLE MI02622812
N° MFR2603
Prix1,007.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BASE DE POITRINE 26 PO 3 DRW MECH
N° D’ARTICLE MI02622812
N° MFR2603
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
Prix1,007.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    12 1/2 po.
  • Hauteur
    11 3/4 po.
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    15 po
  • Poids
    33 lb
  • Largeur
    26 3/4 po.

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    22-7/8 po 1-3/4 po 10-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignées latérales en acier pour plaques et balles
  • Capacité de charge
    90 lb
  • Type de verrouillage
    Tube haute sécurité
  • Numéro CUP du fabricant
    024821260320
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tiroirs
    3
  • Quantité
    ch
  • Capacité de stockage
    1795 po.
  • Type
    Base du mécanicien
  • CUP_NON
    024821260320
  • Capacité de poids
    80 lb

Aperçu

Description du fabricant
2603B MÉCH. BASE-3 TIROIR BR
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Acier, lames à friction supportant 90 lb par tiroir
  • Compatible avec les coffres de mécaniciens Kennedy 263, 266 et 360
  • Fabriqué aux États-Unis