Motion
273XR
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à roulettes - 3 tiroirs, 27 po de largeur, 18 po de profondeur, 35 po de hauteur, rouge industriel, armoire roulante
N° D’ARTICLE MI02622830
N° MFR273XR
Prix1,363.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à roulettes - 3 tiroirs, 27 po de largeur, 18 po de profondeur, 35 po de hauteur, rouge industriel, armoire roulante
N° D’ARTICLE MI02622830
N° MFR273XR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,363.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    35 po
  • Longueur
    27.0000 po, 685.80 mm
  • Poids
    102 lb
  • Largeur
    27 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    18 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    35 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    27 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulettes 5 x 23 | Panneau rabattable dissimulant le compartiment inférieur | Glissières de tiroir à roulement à billes | Expédie le transporteur de marchandises sur palette LTL
  • Couleur
    Rouge industriel
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    (2) 23.0000 L x 16-1/2 P x 3-5/8 H x (1) 23.0000 L x 16-1/2 P x 5-5/8 H po
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée d’extrémité tubulaire en acier
  • Type de verrouillage
    Clé tubulaire
  • Matériel
    Métal
  • Modèle
    273X
  • Nombre de compartiments
    3
  • Nombre de tiroirs
    3
  • Capacité de stockage
    9330 po3
  • Type
    Armoire roulante
  • CUP_NON
    024821006058
  • Capacité de poids
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
273XR CABINET-3 TIROIRS ROUGES
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Roulettes en caoutchouc 5 x 1 1/4
  • Poignée d’extrémité tubulaire
  • Cavité de rangement dissimulée pour le rangement d’articles plus volumineux
  • Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
  • Fabriqué aux États-Unis