Motion
297XR
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à rouleaux - 7 tiroirs, 29 po de largeur, 20 po de profondeur, 35 po de hauteur, rouge industriel
N° D’ARTICLE MI02622877
N° MFR297XR
Prix1,188.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à rouleaux - 7 tiroirs, 29 po de largeur, 20 po de profondeur, 35 po de hauteur, rouge industriel
N° D’ARTICLE MI02622877
N° MFR297XR
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
Prix1,188.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    20 po
  • Hauteur
    35 po
  • Poids
    153 lb
  • Largeur
    29 po

Détails

  • Couleur
    Rouge industriel
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    3-5/8 po H x 25.0000 po L x 18-1/2 po P
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée d’extrémité tubulaire en acier
  • Nombre de tiroirs
    7
  • Quantité
    3 | 1
  • Capacité de stockage
    10235 po3
  • CUP_NON
    024821006157
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
297XR CABINET-7 TIROIRS 29 PO ROUGE
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Roulettes en caoutchouc 5 x 2
  • Poignée d’extrémité tubulaire
  • Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
  • Fabriqué aux États-Unis