Motion
315XB
ARMOIRE ROULANTE 39 PO, À 15 TIROIRS, GLISSIÈRES À ROULEMENT À BILLES
N° D’ARTICLE MI02622888
N° MFR315XB
Prix3,470.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARMOIRE ROULANTE 39 PO, À 15 TIROIRS, GLISSIÈRES À ROULEMENT À BILLES
N° D’ARTICLE MI02622888
N° MFR315XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,470.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    39 po
  • Poids
    230 lb
  • Largeur
    39-3/8 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    18 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    39 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    39-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée d’extrémité tubulaire en acier
  • Matériel
    Métal
  • Nombre de tiroirs
    15
  • Type
    Armoire roulante
  • CUP_NON
    024821643147
  • Capacité de poids
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
315XB ROLLER CABINET-15 DRAWER BR
  • Les verrous tubulaires à clé assurent la sécurité du contenu
  • Roulettes en caoutchouc 5 x 2
  • Poignée d’extrémité tubulaire
  • Deux rangées de tiroirs pleine hauteur pour un rangement maximal des outils
  • Compatible avec les coffres Kennedy 305 et 10488
  • Fabriqué aux États-Unis