Motion
378XB
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à roulettes - 8 tiroirs, 27 po de largeur, 18 po de profondeur, 39 po de hauteur, brun, armoires roulantes
N° D’ARTICLE MI02622908
N° MFR378XB
Prix1,662.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kennedy;boîte à outils;boîte à outils;armoire à roulettes - 8 tiroirs, 27 po de largeur, 18 po de profondeur, 39 po de hauteur, brun, armoires roulantes
N° D’ARTICLE MI02622908
N° MFR378XB
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
Prix1,662.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    18 po
  • Hauteur
    39 po
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    40.0000 po
  • Taille A Nombre de tiroirs
    3
  • Taille B Nombre de tiroirs
    4
  • Taille C Profondeur du tiroir
    16-1/2 po
  • Taille du tiroir C
    5-5/8 po
  • Largeur du tiroir de taille C
    23.0000 po
  • Taille C Nombre de tiroirs
    1
  • Poids
    154 lb
  • Largeur
    27 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    18 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    39 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    27 po

Détails

  • Couleur
    Rides brunes
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    23.0000 L x 16-1/2 P x 1-5/8 H po
  • Finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignée d’extrémité tubulaire en acier
  • Plage de capacité de charge
    9488 cu-in
  • Matériel
    Métal
  • Nombre de tiroirs
    8
  • Type
    Armoire roulante
  • CUP_NON
    024821006188
  • Capacité de poids
    120 lb

Aperçu

Description du fabricant
378XB CABINET-8 TIROIRS 27 PO BR
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Roulettes en caoutchouc 5 x 1 1/4
  • Poignée d’extrémité tubulaire
  • Compatible avec plusieurs bases et coffres Kennedy
  • Fabriqué aux États-Unis