Motion
MC22
Coffre à outils - 2 tiroirs, 21 5/8 po Large, 9 5/8 po Profond, 7 7/8 po High, Brown Wrinkle, base pour les machinistes
N° D’ARTICLE MI02622964
N° MFRMC22
Prix621.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffre à outils - 2 tiroirs, 21 5/8 po Large, 9 5/8 po Profond, 7 7/8 po High, Brown Wrinkle, base pour les machinistes
N° D’ARTICLE MI02622964
N° MFRMC22
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
Prix621.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9 5/8 po.
  • Hauteur
    7 7/8 po.
  • Longueur
    21-5/8 po, 549.30 mm
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Poids
    17 lb
  • Largeur
    21 5/8 po.

Détails

  • Détails supplémentaires
    Système de verrouillage tubulaire haute sécurité | Glissières à friction soudées en deux parties
  • Couleur
    Rides brunes
  • Dimensions du tiroir lxhxd
    18 po 3-1/2 po 9-3/8 po
  • Revêtement de finition
    Peinture à revêtement en poudre
  • Type de poignée
    Poignées latérales en acier pour plaques et balles
  • Capacité de charge
    60 lb
  • Type de verrouillage
    Tube haute sécurité
  • Numéro CUP du fabricant
    024821006959
  • Matériel
    Acier
  • Modèle
    MC22
  • Nombre de compartiments
    2
  • Nombre de tiroirs
    2
  • Quantité
    ch
  • Capacité de stockage
    865 po.
  • Type
    Base des machinistes
  • CUP_NON
    024821006959
  • Capacité de poids
    180 lb

Aperçu

Description du fabricant
MC22B MACH. BASE-2 TIROIRS 21 PO BR
  • Le verrou tubulaire maintient le contenu en sécurité
  • Tiroir supérieur doublé de feutre
  • Compatible avec les armoires à rouleaux Kennedy 273, 275, 277, 376 et 378
  • Compatible avec les coffres des machinistes Kennedy 520 et 620
  • Fabriqué aux États-Unis