Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON699053201658
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
Description du fabricant
20165 MEULES DS 4-1/2 X 1/4 X
- Meulage des bords
- Adhérence dure conçue pour le meulage de bords et de biseau et d’autres applications où une meule plus dure est préférable
- Durée de vie plus longue pour moins de changements de roue
- Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
- Régime max. : 13,300