Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.09 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON699053209135
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27