Motion
22053
Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 60 grains, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631415
N° MFR22053
Prix6.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 60 grains, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631415
N° MFR22053
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
Prix6.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    699053220536
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22053 MEULES TRONÇONNEUSES DT 7 X 0,045 X 7/8