Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Quantité du colis50
- CUP_NON699053220710
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesS
- Type de roueType 27
Aperçu
- Usage général
- Adhérence solide pour une durée de vie extrêmement longue
- Coupe rapide et sans bavure
- Trou d’arbre : 7/8”
- Grit/grade : A60S