Motion
23105
Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631419
N° MFR23105
Prix5.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité moyenne, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631419
N° MFR23105
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
Prix5.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053231051

Aperçu

Description du fabricant
23105 MEULES TRONÇONNEUSES TM 6 X 0,045 X 5/8
  • Usage général
  • Utiliser avec l’adaptateur réutilisable 5/8-11 pour s’adapter aux meuleuses d’angle
  • Coupe extrêmement rapide avec une longue durée de vie
  • Épaisseur : 0.045”
  • Grit/grade : A60S