Motion
23464
Meule tronçonneuse - Type 1 | Type 41, 14 po de diamètre de roue, 0.125 po d’épaisseur, 20 mm de diamètre du trou central, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631472
N° MFR23464
Prix29.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule tronçonneuse - Type 1 | Type 41, 14 po de diamètre de roue, 0.125 po d’épaisseur, 20 mm de diamètre du trou central, 5460 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631472
N° MFR23464
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
Prix29.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    20 mm
  • Taille de l’arbre
    20 mm
  • Trou central Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre total
    14.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Coupe
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    5460 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053234649
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
23464 MEULES TRONÇONNEUSES TM 14 X 1/8 X 20MM