Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total14.0000 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Roue Diamètre16 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Rpm max.4800 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsRoue de coupe
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON699053235028
- Type de roueType 41
Aperçu
- À utiliser sur les machines à haute puissance
- Renforcement robuste en fibre de verre pour une sécurité maximale
- Excellent pour l’industrie ferroviaire
- Trou d’arbre : 1”
- Régime max. : 4,800