Motion
50149
Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI02631885
N° MFR50149
Prix4.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en fibre, grain 50
N° D’ARTICLE MI02631885
N° MFR50149
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
Prix4.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    50
  • Type de montage
    Changement rapide de SAIT-LOK
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053501499

Aperçu

Description du fabricant
50149 FIBRES 3A 4-1/2 X 5/8-11 50X SAITL