Motion
09560
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632440
N° MFR09560
Prix211.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 10 po Diam, 3/4 po Arbor Dia, 1 po Largeur, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632440
N° MFR09560

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix211.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    10 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Longueur de la garniture
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053095608

Aperçu

Description du fabricant
09560 10 x 0,014 X 3/4 BROYEUR DE BANC