Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 74052 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une largeur de meule de 1 po, idéale pour la finition et le mélange fins.