Motion
95010
Tampon d’appui pour disque - 4.0000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02634641
N° MFR95010
Prix56.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon d’appui pour disque - 4.0000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02634641
N° MFR95010
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
Prix56.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 po
  • Diamètre du tampon
    4.0000 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Évaluation de la densité
    Moyen
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    699053950105

Aperçu

Description du fabricant
BLOC D'APPUI DE 95010 4 PO MOYEN 5/8-11 THR