Motion
ADHÉSIF DE CONTACT 21180 FASTBOND 30NF NEUTRE 1 PINTE

3M
21180 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF NEUTRAL 1 QT

3M™ Adhésif de contact FastbondMC 30NF, Neutre, 1 contenant d’un quart, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635073
N° MFR21180 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF NEUTRAL 1 QT
Prix85.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21180 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF NEUTRAL 1 QT

3M™ Adhésif de contact FastbondMC 30NF, Neutre, 1 contenant d’un quart, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635073
N° MFR21180 FASTBOND CONTACT ADHESIVE 30NF NEUTRAL 1 QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix85.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Temps de durcissement
    30 min
  • Résistance à la chaleur
    +230 °F
  • Type de colis
    Seau

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF DE CONTACT 21180 FASTBOND 30NF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Colle la plupart des plastiques mousseux, des stratifiés de plastique, du bois, du contreplaqué et de la toile à eux-mêmes et les uns aux autres
  • Crée une liaison très forte et résistante aux températures élevées avec une plage de liaison allant jusqu’à quatre heures
  • L’adhésif peut être appliqué par pulvérisation, pinceau ou rouleau
  • Ininflammable dans son état humide