Motion
83502 RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ WEATHERBAN PF 5422 NOIR 1 PO X1/8 PO X50 PI

3M
83502 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1"X1/8"X50'

3M™ Scellant pour ruban Weatherban de 5422 po, noir, 1 po x 1/8 po x 50 pi, 8 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02635536
N° MFR83502 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1"X1/8"X50'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83502 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1"X1/8"X50'

3M™ Scellant pour ruban Weatherban de 5422 po, noir, 1 po x 1/8 po x 50 pi, 8 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02635536
N° MFR83502 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 1"X1/8"X50'

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Résistance à la traction
    33 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    200 %
  • Numéro de stock du fabricant
    62542204540
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200835025
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +40 °F
  • CUP_NON
    00021200835025

Aperçu

Description du fabricant
83502 SCELLANT POUR RUBAN WEATHERBAN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de butyle renforcé par filetage
  • Repositionnable sans nettoyage
  • Résistant aux intempéries
  • Maintient l’adhérence à des températures aussi basses que 40°F /5°C, permettant l’application dans les zones non chauffées
  • Reste en place sur les surfaces verticales ou suspendues
  • Peut être positionné côte à côte pour obtenir des largeurs variables
  • Sans solvant
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon