Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 87840 SCOTCH-SOUDÉ DP190 DUO-PAK GRIS 200 ML

3M
87840 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY DUO-PAK 200 ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-WeldMC - Emballage de 200 ml, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02635641
N° MFR87840 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY DUO-PAK 200 ML
Prix185.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87840 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY DUO-PAK 200 ML

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-WeldMC - Emballage de 200 ml, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02635641
N° MFR87840 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY DUO-PAK 200 ML

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix185.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    2500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200878404
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200878404

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87840
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des liaisons solides et résistantes grâce à une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage
  • Deux formulations avec flexibilité et allongement modérés (gris) ou élevés (translucides)
  • Capable de se lier à une grande variété de matériaux différents
  • Prolonge la durée de vie au travail et offre plus de temps pour l’ajustement
  • Viscosité moyenne (grise) ou faible (translucide) et autolissante