Motion
87841 ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD DP190 GRIS 400 ML

3M
87841 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY 400 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP190, gris, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635642
N° MFR87841 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY 400 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87841 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY 400 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP190, gris, Duo-Pak de 400 ml, 6/caisse
N° D’ARTICLE MI02635642
N° MFR87841 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP190 GRAY 400 ML
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    400 ml
  • Résistance au cisaillement
    2500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200878411
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200878411

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87841
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre des liaisons solides et résistantes grâce à une résistance élevée au cisaillement et à l’écaillage
  • Deux formulations avec flexibilité et allongement modérés (gris) ou élevés (translucides)
  • Capable de se lier à une grande variété de matériaux différents
  • Prolonge la durée de vie au travail et offre plus de temps pour l’ajustement
  • Viscosité moyenne (grise) ou faible (translucide) et autolissante