Motion
DISQUE DE RETRAIT DE REVÊTEMENT SCOTCH-BRITE 18358  7 PO X NH S XCS

3M
18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage Clean N Strip™ 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02636051
N° MFR18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS
Prix34.03 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage Clean N Strip™ 7.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02636051
N° MFR18358 SCOTCH-BRITE COATING REMOVAL DISC 7"XNH S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.03 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Préparation de la surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500119427
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011183589
  • Application du matériel
    Enlèvement des revêtements, de la peinture, de la rouille, du décapage de peinture
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011183589

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE RETRAIT DE REVÊTEMENT SCOTCH-BRITE 18358
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Décape les revêtements et prépare les surfaces plus efficacement que les brosses métalliques
  • Nettoie le tartre, la décoloration et les joints de soudage
  • Le matériau non tissé élimine agressivement le revêtement tout en maintenant la géométrie de la pièce
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes