Motion
87456

3M
87456

Scotch-Brite® Meule tronçonneuse et meuleuse Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI02636092
N° MFR87456
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87456

Scotch-Brite® Meule tronçonneuse et meuleuse Clean N Strip™
N° D’ARTICLE MI02636092
N° MFR87456
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    0.6250 po | 15.87 mm
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    0.343 lb
  • Diamètre de la roue
    4.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Type de cautionnement
    Résine
  • Couleur
    Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage lourd, biseautage et élimination des soudures - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression - Le grain en forme de précision 3M dure exceptionnellement longtemps, aider à augmenter la productivité - Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la meule pour une excellente valeur de performance - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour la sécurité, toujours utiliser sur un outil muni d’une protection approuvée, conformément à la norme ANSI B7.1
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Compatibilité des machines
    Meuleuses verticales
  • Numéro de stock du fabricant
    61500161064
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125874564
  • Matériel
    Céramique de forme précise
  • Rpm max.
    15300 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique de forme précise
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Meule
  • CUP_NON
    00051125874564
  • Type de roue
    T27

Aperçu

Description du fabricant
7100141076 3M CENTRE DÉPRIMÉ ARGENTÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Conçu pour le meulage lourd, biseautage et élimination des soudures - Peut être utilisé sur une variété de substrats tels que l’acier au carbone et l’acier inoxydable - Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression - Le grain en forme de précision 3M dure exceptionnellement longtemps, aider à augmenter la productivité - Une durabilité exceptionnelle prolonge la durée de vie de la meule pour une excellente valeur de performance - Utiliser avec des outils et des accessoires conçus pour les meules à centre dépressé - Pour la sécurité, toujours utiliser sur un outil muni d’une protection approuvée, conformément à la norme ANSI B7.1