Motion
66307 FILTRE/RÉGULATEUR À AIR COMPRIMÉ PORTABLE 256-02-00  50CFM CO

3M
66307 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR 256-02-00 50CFM CO

Filtre à air comprimé portatif 3M™ et panneau rég. 256-02-00, 50 pi3/min, 4 sorties, avec filtration au monoxyde de carbone et moniteur 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636428
N° MFR66307 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR 256-02-00 50CFM CO
Prix13,731.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
66307 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR 256-02-00 50CFM CO

Filtre à air comprimé portatif 3M™ et panneau rég. 256-02-00, 50 pi3/min, 4 sorties, avec filtration au monoxyde de carbone et moniteur 1 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02636428
N° MFR66307 PORTABLE COMPRESSED AIR FILTER /REGULATOR 256-02-00 50CFM CO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13,731.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Dimensions globales
    23-1/4 x 20-3/4 x 9 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Moniteur Co inclus
    Moniteur de monoxyde de carbone inclus
  • Couleur
    Bleu
  • Comprend
    Fiche d’échange industrielle
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138663070
  • Pression max. au panneau
    125 psi
  • Débit d’air maximal
    50 pcm
  • Température de sortie min.
    +68 °F
  • Quantité minimale de la commande
    1
  • Montage
    Portatif ou mural
  • Nombre de prises
    4
  • Types de produits
    Filtrer
  • Normes respectées
    NIOSH
  • Type
    Filtre et panneau du régulateur
  • CUP_NON
    00051138663070

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À AIR COMPRIMÉ PORTATIF 66307
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ce panneau est un panneau à quatre sorties qui filtre et surveille le monoxyde de carbone (CO)
  • Il est emballé dans un étui de transport protecteur pour une portabilité totale