Motion
02016 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 431Q  9"X11"120 POIDS C

3M
02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 120 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02636604
N° MFR02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT
Prix3.61 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT

Feuille de ponçage et de finition enduite Wetordry . – Carbure de silicium, 11.0000 po de long, 9.0000 po de large, 120 grains, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI02636604
N° MFR02016 WETORDRY PAPER SHEET 431Q 9"X11"120 C-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.61 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    11 po
  • Longueur de la feuille
    11.0000 po
  • Largeur de feuille
    9.0000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, préparation de surface
  • Matériau de support
    Papier
  • Sèche ou humide
    Mouillé
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    60070015734
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144020164
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144020164
  • Étanche
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
02016 FEUILLE DE PAPIER WETORDRY 431Q
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La feuille polyvalente peut être utilisée humide ou sèche sur la peinture, l’apprêt, la couche de gel, le métal et les finitions en bois
  • L’endos imperméable prend en charge les applications humides pour une charge réduite et une coupe plus rapide
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité pour le ponçage à la main ou à la machine
  • Le minéral de carbure de silicium produit une finition plus lisse que l’oxyde d’aluminium
  • La feuille est standard 9 x 11 et peut être dimensionnée en fonction de la tâche