Motion
76624 JOINT D'ADAPTATEUR CENTRAL 6896

3M
76624 CENTER ADAPTER GASKET 6896

Joint d’étanchéité de l’adaptateur central 3M™ 6896, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637426
N° MFR76624 CENTER ADAPTER GASKET 6896
Prix12.70 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76624 CENTER ADAPTER GASKET 6896

Joint d’étanchéité de l’adaptateur central 3M™ 6896, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637426
N° MFR76624 CENTER ADAPTER GASKET 6896
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
Prix12.70 $/boîte

Spécifications

Détails

  • Type de masque Comp
    Visage complet
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138766240
  • Compatibilité de la série
    6000
  • Type
    Joint d’étanchéité de l’adaptateur
  • CUP_NON
    50051138766240

Aperçu

Description du fabricant
76624 JOINT D'ADAPTATEUR CENTRAL 6896
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pièce de rechange 3M™ approuvée
  • Conçu pour être utilisé avec le masque complet série 6000 3M™ (vendu séparément)
  • À utiliser pour sceller l’adaptateur central 3M™ 6892 (vendu séparément) ou l’adaptateur de port DIN 3M 6884 (vendu séparément) au masque
  • Le joint d’étanchéité de l’adaptateur central de rechange peut prolonger la durée de vie du masque
  • Une pièce remplaçable peut potentiellement entraîner des économies sur les coûts de l’équipement respiratoire