Motion
KM-22
Écrou de retenue - Filetage M110 x 2.0 , diamètre extérieur de 145 mm, diamètre extérieur de 133 mm, largeur de 19 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02643316
N° MFRKM-22
Prix76.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M110 x 2.0 , diamètre extérieur de 145 mm, diamètre extérieur de 133 mm, largeur de 19 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02643316
N° MFRKM-22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    404 kN
  • Visage Diamètre  
    133 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Filetage Taille  
    M110x2 mm

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-22
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968602200

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 22

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer