Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur de la bandeOrange
- Matériau du cordonPolycorde
- Méthode d’insertionTige à enfoncer
- Taux de réduction du bruit Nbre26 dB
- Quantité du colis100
- Couleur de la ficheOrange
- Matériau de la ficheMousse
- Forme de la ficheBell
- Gamme de produitsSilencieux
- Normes respectéesANSI S3.19-1974, CSA Classe AL, 29 CFR 1910.95 - OSHA
- CUP_NON033552005810
Aperçu
- La conception brevetée « sans roulement » est facile à manipuler et à ajuster
- La forme profilée s’adapte confortablement aux contours du conduit auditif
- La peau lisse et non irritante offre un confort qui dure toute la journée, facile à nettoyer pour une utilisation à long terme
- La tige d’insertion intégrée facilite et accélère l’insertion
- Couleur : Orange
- Taille unique
- Prix par paire