Motion
50-583
Graisseur LubriMatic à poignée pistolet, capacité : 1qt, matériau du corps : acier, type de bec : rigide, longueur du bec : 6 po
N° D’ARTICLE MI02648788
N° MFR50-583
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisseur LubriMatic à poignée pistolet, capacité : 1qt, matériau du corps : acier, type de bec : rigide, longueur du bec : 6 po
N° D’ARTICLE MI02648788
N° MFR50-583
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13.4
  • Longueur
    5.3
  • Longueur du bec
    6 po
  • Poids
    1.00 lb, 1
  • Largeur
    4.8

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Capacité
    1 pinte (É.-U.)
  • Revêtement de finition
    Époxy
  • Type de bec
    Rigide
  • Type
    Graisseur à poignée pistolet

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSEUR 50-583 , PISTOLET, CANETTE 1 PINTE, ACIER