Motion
J000TL
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 12 po de longueur de lame, 0.0015 à 0.04 po de portée, 25 lames
N° D’ARTICLE MI02650952
N° MFRJ000TL
Prix66.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 12 po de longueur de lame, 0.0015 à 0.04 po de portée, 25 lames
N° D’ARTICLE MI02650952
N° MFRJ000TL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix66.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.0015 po, 0.002 po, 0.003 po, 0.004 po, 0.005 po, 0.006 po, 0.007 po, 0.008 po, 0.009 po, 0.01 po, 0.011 po, 0.012 po, 0.013 po, 0.014 po, 0.015 po, 0.016 po, 0.017 po, 0.018 po, 0.019 po, 0.02 po, 0.021 po, 0.025 po, 0.027 po, 0.03 po, 0.04 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.0015 à 0.04 po
  • Nombre de lames
    25

Aperçu

Description du fabricant
J000TL JEU DE LAMES FEELER GA 25 LO
  • Lames de 1/2 po de largeur par 12 po de longueur dans le porte-lame en acier
  • Lames gravées avec taille décimale et équivalent métrique
  • Includes sizes: .0015", .002", .003", .004", .005", .006", .007", .008", .009", .010", .011", .012", .013", .014", .015", .016", .017", .018", .019", .020", .021", .025", .027", .030" and .040"