Motion
607062
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 5/8 po, Grade 80 Acier allié, capacité de 18100 lb, 0.63 po de diamètre de maillon, 200 pi
N° D’ARTICLE MI02651821
N° MFR607062
Prix20.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne en alliage Herc-Alloy® - 5/8 po, Grade 80 Acier allié, capacité de 18100 lb, 0.63 po de diamètre de maillon, 200 pi
N° D’ARTICLE MI02651821
N° MFR607062
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
Prix20.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.777 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.855 po
  • Lien Diamètre  
    0.63 po
  • Longueur totale
    200 pi
  • Taille commerciale
    5/8 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 80
  • Type de chaîne
    Alliage
  • Mot-clé de description
    Grade 80 Acier allié
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    6.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    043927212712
  • Capacité de charge utile
    18100 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE 607062 GR-80 5/8 PO (0,630)