Motion
R11901
Solvant dégraissant en aérosol à évaporation rapide
N° D’ARTICLE MI02657468
N° MFRR11901
Prix11.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solvant dégraissant en aérosol à évaporation rapide
N° D’ARTICLE MI02657468
N° MFRR11901

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids
    1.225 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    Oui
  • Teneur en ammoniac
    Non
  • Application
    Contacts électriques, moteurs, pièces de machinerie, équipement électronique et plus encore
  • Type de fluide automobile
    Solvant dégraissant
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Teneur en chlore
    Non
  • Type de nettoyant
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Can
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • À utiliser avec
    Automobile
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Les deux
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5-7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    690858711908
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NA
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Types de produits
    Entretien du véhicule
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Hydrocarbure
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Élimine l’huile, la graisse, la saleté, les lubrifiants et le goudron des contacts électriques, des moteurs électriques, des pièces de machinerie, de l’équipement électronique et plus encore
  • CUP_NON
    690858711908

Aperçu

Description du fabricant
A00734 ZP FAST EVAP R11901 20N14
  • Pénètre et élimine rapidement les saletés des surfaces
  • Ne laisse aucun résidu détectable sur les surfaces nettoyées
  • formulé sans composés appauvrissant l’ozone
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Évaporation rapide