Motion
0210
CM 602 PALAN À LEVIER 1/4T
N° D’ARTICLE MI02660673
N° MFR0210
Prix273.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CM 602 PALAN À LEVIER 1/4T
N° D’ARTICLE MI02660673
N° MFR0210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix273.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    6.3 po
  • Dégagement à la tête
    9-1/2 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    0.8300 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    56 lb
  • Élévateur standard
    5 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Frein de charge de type Weston
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Acier
  • Cote de service du palan
    6.3000 po
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Distance de levage maximale
    5 pi
  • Reeving
    1
  • Série
    CM
  • CUP_NON
    043927602100
  • Capacité de poids
    1/4 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER 0210 SÉRIE DE LEVAGE 550 LB 5FT
  • La chaîne de levage plaquée est standard
  • Frein de charge de type Weston
  • Poignée en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
  • Conception légère pour une portabilité facile permettant une utilisation dans des conditions confinées avec une seule main
  • Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
  • Cadre, carter d’engrenage et couvercle entièrement en acier résistants aux chocs
  • Chaîne de levage en alliage d’acier trempé de type maillon pour plus de résistance et une longue durée d’usure
  • La fonction de roue libre permet de fixer rapidement la charge
  • Valeur métrique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon