Motion
01422
Dégraissant Presolve – 20 oz liq., bouteille à vaporiser, sans solvant, naphta, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI02660858
N° MFR01422
Prix37.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant Presolve – 20 oz liq., bouteille à vaporiser, sans solvant, naphta, parfum d’orange
N° D’ARTICLE MI02660858
N° MFR01422

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 oz
  • Poids
    1.25 lb

Détails

  • Application
    Compresseurs d’air, alternateurs, roulements, chaînes et connexions de câble, grues, moteurs diesel, moteurs électriques, chariots élévateurs, moteurs à essence, engrenages, générateurs, câbles haute tension, outils électriques et pneumatiques, presses à imprimer, poulies, interrupteurs, bornes
  • Capacité
    23 oz
  • Couleur
    Blanc
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Caractéristiques et avantages
    • Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact • Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs • Pénétration profonde et rapide • À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés • Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur • Faible résidu • Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l’utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée • Homologué NSF® C1 no 129025 : (aérosol); no 059830 : (vrac)
  • Formulaire
    Pulvérisation
  • Parfum
    Naphta, orange
  • Type
    Dégraissant

Aperçu

Description du fabricant
01422 (C01422) PRÉSOLVÉ,20OZ
  • Nettoyant industriel haute performance qui nettoie au contact
  • Idéal pour éliminer la graisse, le goudron, l’huile et les adhésifs
  • Pénétration profonde à action rapide
  • À base naturelle, ne contient pas de solvants chlorés
  • Point d’éclair supérieur à 100°F (38°C) Non conducteur
  • Faibles résidus
  • Sans danger pour tous les métaux et la plupart des plastiques
  • La vanne de pulvérisation Inverta permet à l'utilisateur de pulvériser en position verticale ou inversée
  • NSF® C1 enregistré no 129025 : (aérosol); no 059830 : (en vrac)