Motion
87
Clé réglable – Longueur hors tout de 770 mm, matériau en acier, fini phosphate, poignée simple, capacité maximale de mâchoire de 85 mm
N° D’ARTICLE MI02683151
N° MFR87
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé réglable – Longueur hors tout de 770 mm, matériau en acier, fini phosphate, poignée simple, capacité maximale de mâchoire de 85 mm
N° D’ARTICLE MI02683151
N° MFR87
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    770 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Style de poignée
    Simple
  • Capacité maximale des mâchoires
    85 mm
  • Échelle de mesure
    Échelle non incluse
  • Type de clé
    Clé réglable

Aperçu

Description du fabricant
87 30IN AJUSTER. CLÉ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté